Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16012-C3

  • ERIKS:12623996
  • Fabricant:4012801270083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

37,06 €/ Unitéhors TVA

44,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16012
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
17.5 kN
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
10500 rpm