Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16011-A

  • ERIKS:12623994
  • Fabricant:4012802617528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

35,79 €/ Unitéhors TVA

43,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16011
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
19.3 kN
Charge statique
16.3 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
10900 rpm
Alternatives

45,32 €/ Unitéhors TVA

54,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026