Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16010-A-C3

  • ERIKS:12623993
  • Fabricant:4012802622133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

26,41 €/ Unitéhors TVA

31,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16010
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.99 kN
Charge statique
13.23 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
12200 rpm
Alternatives

28,34 €/ Unitéhors TVA

34,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026