23,17 €/ Unitéhors TVA
28,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16009 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 15.54 kN |
Charge statique | 12.25 kN |
Vitesse de référence | 6900 rpm |
Vitesse limite | 13100 rpm |
25,11 €/ Unitéhors TVA
30,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026