17,92 €/ Unitéhors TVA
21,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16008 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 12.62 kN |
Charge statique | 9.65 kN |
Vitesse de référence | 7800 rpm |
Vitesse limite | 15200 rpm |
20,40 €/ Unitéhors TVA
24,68 €TVA incluse
770 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026