Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16003-A-C3

  • ERIKS:12623987
  • Fabricant:4012802335422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

9,37 €/ Unitéhors TVA

11,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16003
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6 kN
Charge statique
2.8 kN
Vitesse de référence
17700 rpm
Vitesse limite
31000 rpm