Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16002-A-C3

  • ERIKS:12623986
  • Fabricant:4012802335309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.59 kN
Charge statique
2.84 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
33500 rpm
Alternatives

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026