Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert S6009-HLC

  • ERIKS:12624479
  • Fabricant:4012802228151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

134,82 €/ Unitéhors TVA

163,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6009
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard