125,30 €/ Unitéhors TVA
151,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6306 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.7 kN |
Charge statique | 12 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
208,85 €/ Unitéhors TVA
252,71 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026