Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S6300-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832962
  • Fabricant:4012802227802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

24,72 €/ Unitéhors TVA

29,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6300
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.88 kN
Charge statique
2.75 kN
Vitesse limite
15100 rpm
Alternatives

36,36 €/ Unitéhors TVA

44,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026