Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes S6202-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832753
  • Fabricant:4012802228021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

18,36 €/ Unitéhors TVA

22,22 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.49 kN
Charge statique
2.98 kN
Vitesse limite
12300 rpm
Alternatives

25,17 €/ Unitéhors TVA

30,46 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026