Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RSR-C3

  • ERIKS:11832999
  • Fabricant:4012801064965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

14,52 €/ Unitéhors TVA

17,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.8 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Alternatives

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026