Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61900-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832679
  • Fabricant:4012802337235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
61900
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
1.27 kN
Vitesse limite
19200 rpm
Alternatives

15,98 €/ Unitéhors TVA

19,34 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026