Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61821-2RSR-Y

  • ERIKS:12624177
  • Fabricant:4054364196073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

179,50 €/ Unitéhors TVA

217,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61821
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse limite
2360 rpm
Alternatives

232,02 €/ Unitéhors TVA

280,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026