Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61820-2RSR-Y

  • ERIKS:12624175
  • Fabricant:4054364196066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

163,89 €/ Unitéhors TVA

198,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61820
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
21.3 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite
2470 rpm
Alternatives

217,82 €/ Unitéhors TVA

263,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026