161,55 €/ Unitéhors TVA
195,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61819 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 21 kN |
Charge statique | 21.3 kN |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
Vitesse limite | 6600 rpm |