Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61818-2RZ-Y

  • ERIKS:12624173
  • Fabricant:4047643335201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

149,68 €/ Unitéhors TVA

181,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61818
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
20.6 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Alternatives

201,83 €/ Unitéhors TVA

244,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026