130,49 €/ Unitéhors TVA
157,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61817 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.4 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
166,91 €/ Unitéhors TVA
201,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026