Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61811-2RSR-Y

  • ERIKS:11832615
  • Fabricant:4047643334488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

58,69 €/ Unitéhors TVA

71,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61811
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.6 kN
Charge statique
8.5 kN
Vitesse limite
4400 rpm
Alternatives

75,71 €/ Unitéhors TVA

91,61 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026