49,96 €/ Unitéhors TVA
60,45 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61810 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.2 kN |
Charge statique | 6.3 kN |
Vitesse limite | 4850 rpm |