Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61805-2Z-HLC

  • ERIKS:11832585
  • Fabricant:4012802402568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61805
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.3 kN
Charge statique
2.94 kN
Vitesse de référence
13900 rpm
Vitesse limite
24000 rpm