Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2Z-C3

  • ERIKS:11832404
  • Fabricant:4012801063067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

12,09 €/ Unitéhors TVA

14,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6007
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17 kN
Charge statique
10.3 kN
Vitesse de référence
11700 rpm
Vitesse limite
13700 rpm
Alternatives

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026