Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2Z

  • ERIKS:11667330
  • Fabricant:4012801056700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

7,95 €/ Unitéhors TVA

9,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6005
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse de référence
15200 rpm
Vitesse limite
18600 rpm
Alternatives

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

298 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026