284,09 €/ Unitéhors TVA
343,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6318 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 142 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 4900 rpm |
224,94 €/ Unitéhors TVA
272,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026