Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6316-Z

  • ERIKS:12624435
  • Fabricant:4012801205788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

192,78 €/ Unitéhors TVA

233,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6316
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
87 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
5400 rpm
Alternatives

150,30 €/ Unitéhors TVA

181,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026