Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6315-Z

  • ERIKS:12624430
  • Fabricant:4012801263122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

164,67 €/ Unitéhors TVA

199,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6315
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

129,93 €/ Unitéhors TVA

157,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026