6,60 €/ Unitéhors TVA
7,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6302 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
5,86 €/ Unitéhors TVA
7,09 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026