Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6218-Z

  • ERIKS:11832902
  • Fabricant:4012801203630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

151,26 €/ Unitéhors TVA

183,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6218
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
74 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

174,20 €/ Unitéhors TVA

210,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026