83,52 €/ Unitéhors TVA
101,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6215 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 70 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 5900 rpm |
Vitesse limite | 7800 rpm |
63,42 €/ Unitéhors TVA
76,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026