74,44 €/ Unitéhors TVA
90,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6214 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
Vitesse limite | 8200 rpm |
56,29 €/ Unitéhors TVA
68,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026