Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6214-Z

  • ERIKS:12624284
  • Fabricant:4012801203395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

74,44 €/ Unitéhors TVA

90,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Vitesse limite
8200 rpm
Alternatives

56,29 €/ Unitéhors TVA

68,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026