68,37 €/ Unitéhors TVA
82,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6213 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 41.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
48,36 €/ Unitéhors TVA
58,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026