Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6211-Z-C3

  • ERIKS:12624270
  • Fabricant:4012801276375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

35,03 €/ Unitéhors TVA

42,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Alternatives

27,22 €/ Unitéhors TVA

32,94 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026