8,78 €/ Unitéhors TVA
10,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6205 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 21600 rpm |
7,00 €/ Unitéhors TVA
8,47 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026