6,41 €/ Unitéhors TVA
7,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 6203 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse de référence | 20100 rpm |
Vitesse limite | 29000 rpm |
5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026