Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6024-Z-C3

  • ERIKS:12624110
  • Fabricant:4012801275361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6024
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
4450 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Alternatives

170,68 €/ Unitéhors TVA

206,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026