128,93 €/ Unitéhors TVA
156,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6020 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
97,65 €/ Unitéhors TVA
118,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026