Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6019-Z

  • ERIKS:12624102
  • Fabricant:4012801274821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

120,33 €/ Unitéhors TVA

145,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6019
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

91,81 €/ Unitéhors TVA

111,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026