Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6018-Z

  • ERIKS:12624098
  • Fabricant:4012801201667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

100,53 €/ Unitéhors TVA

121,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6018
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
49.5 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Alternatives

79,14 €/ Unitéhors TVA

95,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026