75,70 €/ Unitéhors TVA
91,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6016 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |