29,26 €/ Unitéhors TVA
35,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6011 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 8300 rpm |
Vitesse limite | 10700 rpm |
22,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026