Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6008-RSR-C3

  • ERIKS:11832416
  • Fabricant:4012801067843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

17,15 €/ Unitéhors TVA

20,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse limite
5400 rpm