10,35 €/ Unitéhors TVA
12,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6006 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 8 kN |
Vitesse de référence | 13100 rpm |
Vitesse limite | 18500 rpm |
7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026