7,95 €/ Unitéhors TVA
9,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6005 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.9 kN |
Vitesse de référence | 15200 rpm |
Vitesse limite | 21900 rpm |
6,24 €/ Unitéhors TVA
7,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026