6,94 €/ Unitéhors TVA
8,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6004 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10 kN |
Charge statique | 5 kN |
5,44 €/ Unitéhors TVA
6,58 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026