6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6003 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 20300 rpm |
Vitesse limite | 31000 rpm |
4,91 €/ Unitéhors TVA
5,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026