Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6002-C-HRS-C3

  • ERIKS:12624037
  • Fabricant:4012802363395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,68 €/ Unitéhors TVA

8,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.3 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse limite
20300 rpm