5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6001 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.9 kN |
Charge statique | 2.37 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 42500 rpm |
4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026