Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6001-C-HRS

  • ERIKS:12624031
  • Fabricant:4012802360967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6001
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.9 kN
Charge statique
2.37 kN
Vitesse limite
24900 rpm
Alternatives

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026