Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques sans bague intérieure Une rangée RNU310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179038
Image 1
Ajouter à la liste

93,40 €/ Unitéhors TVA

113,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
RNU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
114 kN
Vitesse de référence
6 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Nombre de séries
Une rangée